Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichselement M 20 IP 54, grau BM 20G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckausgleichselement M 20 IP 54, grau BM 20G
Druckausgleichselement M 20 IP 54, grau BM 20G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35190126
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001040
EAN/GTIN:
     4012591126942
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckausgleichselement
Gegenmutter

Druckausgleichselement M 20 IP 54, grau BM 20G

Druckausgleichselement für Vorprägungen M 20. Zur Reduzierung von Kondenswasser durch Druckausgleich bei Gehäusen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
31 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
ja
Montageart:
metrisch
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 6,13*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,16*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 4,60*
€ 6,33*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,51*
3 Tage
52
5
€ 5,80*
ab € 4,98*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.