Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Schienenadapter 1-polig,f.SLS L3 HZT613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Schienenadapter 1-polig,f.SLS L3 HZT613
S-Schienenadapter 1-polig,f.SLS L3 HZT613
Artikel-Nr.:
     3517I-35187328
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HZT613
EAN/GTIN:
     3250613304669
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter hager

S-Schienenadapter 1-polig,f.SLS L3 HZT613

Sammel-Schienenadapter 1polig für selektiven Leitungsschutzschalter L3
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
100 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
27 mm
Schienenbreite:
12 mm
Schienenabstand:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter, Geräteadapter, Sammelschienen-Adapter, Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,03*
€ 24,52*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 24,63*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,10*
€ 24,77*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,80*
€ 25,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,35*
€ 26,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.