Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz SF Gr.2 gG 160A/690V KM NH2GG69V160


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.2 gG 160A/690V KM NH2GG69V160
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.2 gG 160A/690V KM NH2GG69V160
Artikel-Nr.:
     3517I-35186644
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     R228497
EAN/GTIN:
     8430399026374
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2

NH-Sicherungseinsatz SF Gr.2 gG 160A/690V KM NH2GG69V160

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
80 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, mersen nh-sicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,20001*
€ 36,35001*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,56002*
€ 42,77004*
€ 3,90*
ab € 33,06003*
€ 43,55004*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,73*
€ 46,94001*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,9283*
€ 47,0883*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,77004*
€ 50,89635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,22002*
€ 50,24182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,30003*
€ 46,76704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,30004*
€ 45,57705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,98004*
€ 44,00625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,56002*
€ 38,74642
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 10,85334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.