Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz HL Gr.33 aR1000A/690VSB PC33UD69V1000TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz HL Gr.33 aR1000A/690VSB PC33UD69V1000TF
Sicherungseinsatz HL Gr.33 aR1000A/690VSB PC33UD69V1000TF
Artikel-Nr.:
     3517I-35183683
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B300082
EAN/GTIN:
     3605340323238
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
NH-Sicherung

Sicherungseinsatz HL Gr.33 aR1000A/690VSB PC33UD69V1000TF

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren und IGBT Bauelemente zu schützen. Protistor Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zahlreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
200 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
135 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Protistor, mersen protistor, hbc sicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 184,72334*
€ 219,54334*
19 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 185,45*
€ 219,71*
3
Frei Haus
ab € 187,39*
€ 221,47*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 249,50*
€ 293,91*
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 259,90*
€ 303,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 219,54334*
€ 261,25657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,60334*
€ 252,99797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,85334*
€ 243,77547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,72334*
€ 219,82077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 658,63002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
W099977
ab € 39,77004*
Zubehör
Mersen
Y099979
ab € 69,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.