Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen,universZ 1feldig,950x300 FZ21B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen,universZ 1feldig,950x300 FZ21B
Blendrahmen,universZ 1feldig,950x300 FZ21B
Artikel-Nr.:
     3517I-35180352
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ21B
EAN/GTIN:
     3250612777815
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder

Blendrahmen,universZ 1feldig,950x300 FZ21B

Blendrahmen, universZ, 1-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 950x300mm
Weitere Informationen:
Breite:
352 mm
Höhe:
1002 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blendrahmen hager, blendrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,11*
€ 138,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,09*
€ 140,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 115,84*
€ 140,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,77*
€ 146,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,46*
€ 147,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.