| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35173124 Herst.-Nr.: 1002704.16 EAN/GTIN: 4028854001901 |
| |
|
| | |
| D01-Sicherungseinsatz D01 16A gG 400V 1002704.16 Siba D01-Sicherungseinsatz 1002704.16 schützen Kabel ,Leitungen und allgemeine Verbraucher gegen Überlast und Kurzschluss Die Sicherung lässt Ströme bis 16 A zu. Geeignet für Spannungen bis 400 V. Ausgeführt in Baugröße D01. Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbcode: | grau | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 52,88* | € 68,51* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,97* | € 68,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,94* | € 69,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0576* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|