| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35160345 Herst.-Nr.: 2CPX039070R9999 EAN/GTIN: 4011617390701 |
| |
|
| | |
| Schottwand senk. ZX70 Vertikale Schottwand aus Kunststoff, Bauhöhe 0 (4 RE), Farbe ähnlich RAL 7035, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird im benachbarten Modul im Abdeckungshalter eingeschoben. Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 114,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschottung, Trennwand, Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,95* | € 7,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,04* | € 7,33* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,12* | € 7,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,53* | € 7,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,63* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|