Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung US21E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsschutzabdeckung US21E2
Berührungsschutzabdeckung US21E2
Artikel-Nr.:
     3517I-35159383
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     US21E2
EAN/GTIN:
     3250616292192
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Berührungsschutzabdeckung US21E2

Berührungsschutzabdeckung, univ.N, 300x250mm, f.2 NH00-Trenner auf SaS 40, 10St. Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
110 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckung, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung, Scharnierfenster, Geräteabdeckung, Deckel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 244,08*
€ 281,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,05*
€ 281,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,61*
€ 293,88*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 256,32*
€ 293,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 257,21*
€ 294,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,01*
€ 349,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,04*
€ 347,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,33*
€ 330,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.