Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitungsschutzgerät F-Stecker DS-F W/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenleitungsschutzgerät F-Stecker DS-F W/W
Datenleitungsschutzgerät F-Stecker DS-F W/W
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35154045
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093272
EAN/GTIN:
     4012195022619
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
F-Stecker
Überspannungsbegrenzer

Datenleitungsschutzgerät F-Stecker DS-F W/W

Koaxiale Datenleitungschutzgeräte

Basisschutz
Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350)
Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
Verschiedene Steckerkombinationen
Mit F-Connector
Optimales Übertragungsverhalten
Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation

Anwendung: Schutz von TV- und SAT-Anlagen, Multiswitsches, Receivern sowie DVB-T(2)
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
185 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel:
800 V
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Frequenz:
0 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tk datenleitungsschutzgerät, Geräteschutz, Datenleitungsschutz, Kombiableiter, Feinschutz, Überspannungsschutz, Mittelschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,53*
€ 52,41*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,81*
€ 56,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,04*
€ 58,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,38*
€ 58,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,78*
€ 71,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5093275
ab € 40,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.