| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35151661 Herst.-Nr.: 2CPX039214R9999 EAN/GTIN: 4011617392149 |
| |
|
| | |
| Profilschiene ED14 Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 8 RE (1200 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst. Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 8 | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Länge: | 20 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrankprofil |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,80* | € 16,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 11,99* | € 16,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,08* | € 16,76* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,25* | € 17,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,24* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|