Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungseinsatz DII 20A gR 500V E27 1000507.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diazed-Sicherungseinsatz DII 20A gR 500V E27 1000507.20
Artikel-Nr.:
     3517I-35143604
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     1000507.20
EAN/GTIN:
     4028854000720
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
siba diazed

Diazed-Sicherungseinsatz DII 20A gR 500V E27 1000507.20

Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 5,052*
€ 7,042*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 7,07*
5
Frei Haus
ab € 5,748*
€ 7,898*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,44*
€ 8,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,042*
€ 8,37998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,652*
€ 7,91588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,462*
€ 7,68978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,192*
€ 7,36848
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,052*
€ 6,01188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.