Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigung 2 Stück PBWF0002 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbefestigung 2 Stück PBWF0002 (VE2)
Wandbefestigung 2 Stück PBWF0002 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517I-35107066
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ008115A0000
EAN/GTIN:
     8015646797964
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19" befestigungssatz

Wandbefestigung 2 Stück PBWF0002 (VE2)

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
35 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll befestigungssatz, Ausbaukomponente, Schaltschrankkomponete
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,72*
€ 20,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,84*
€ 20,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 22,27*
€ 3,90*
ab € 16,72*
€ 23,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
1STQ009378A0000
ab € 28,11*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009416A0000
ab € 30,92*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002226B0000
ab € 19,27*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002297B0000
ab € 44,64*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005094B0000
ab € 38,26*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002235B0000
ab € 39,97*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002230B0000
ab € 34,96*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002231B0000
ab € 47,41*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002310B0000
ab € 37,77*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002313B0000
ab € 44,89*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002314B0000
ab € 48,51*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002232B0000
ab € 23,03*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002236B0000
ab € 51,79*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002237B0000
ab € 43,79*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002241B0000
ab € 47,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.