Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr flexibel Kunststoff, schwarz FPANF-36B.25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35066062
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4020003600
EAN/GTIN:
     4049504215844
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr flexibel Kunststoff, schwarz FPANF-36B.25

FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPAN aus hochwertigem, speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei, mit Feinprofil. Der "
Allrounder"
zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Schlagzähigkeit und Druckfestigkeit sowie einer guten Flexibilität aus. Anwendungen findet es im Maschinen-, Apparate- und Installationsbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
42,4 mm
Innendurchmesser:
36,5 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Brandschutz nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,75*
€ 189,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,7105*
€ 189,5605*
Frei Haus
ab € 166,55*
€ 196,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,2125*
€ 203,8525*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,3275*
€ 212,8275*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,01*
€ 224,9219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,49*
€ 224,3031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,32*
€ 212,2008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,30*
€ 207,417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,75*
€ 191,2925
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 6,43* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4891227300
ab € 73,3152*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892122100
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.