Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr verschließbar 12,5x18,5mm Co-flex PP 14(VE10m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35056758
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     37001402
EAN/GTIN:
     4049504037705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr verschließbar 12,5x18,5mm Co-flex PP 14(VE10m)

Co-flex PP ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS, nicht flammenausbreitend. Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für den nachträglichen Schutz von Leitungen, im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Büro und im privaten Bereich. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
18,5 mm
Innendurchmesser:
12,5 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..135 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fränkische wellenrohr, wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,531*
€ 53,911*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 44,20*
€ 57,29*
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 58,41*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 50,29*
€ 65,04*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 50,54*
€ 65,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,29*
€ 68,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,91*
€ 67,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,37*
€ 63,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,61*
€ 61,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,54*
€ 58,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,20*
€ 52,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,42* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
49110142
ab € 2,28458*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
49110140
ab € 286,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.