Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ESV SBS-E-V 20 feuervz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Steckbogen SBS-E-V, verzinkt, Ø mm - Zoll 20 mm
Stahlrohr-Steckbogen SBS-E-V, verzinkt, Ø mm - Zoll 20 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35055145
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20560020
EAN/GTIN:
     4013960166729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
Steckmuffe
fränkische stahlrohr steckmuffe

Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ESV SBS-E-V 20 feuervz.

SBS-E-V ist ein feuerverzinkter Stahlrohr-Steckbogen aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung des Stahlrohres Staro Steck-ES-V. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stapa steckbogen, steckbogen stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,81839*
€ 11,90839*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 11,074*
€ 13,124*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 11,367*
€ 13,417*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 10,66*
€ 14,69*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,96*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.