Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhilfsschütz 60V 40-450Hz K6-22Z-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-33954085
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJH1211001R2222
EAN/GTIN:
     4013614049156
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
kleinschütz abb
kleinschütz

Kleinhilfsschütz 60V 40-450Hz K6-22Z-22

Kleinhilfsschütze K/KC 6 erfüllen Relaisfunktion und stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Die 4-poligen Geräte bieten eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Steuerkreise oder Lastkreise bis 4 A (230 V).
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
DIN-Schiene
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 30,22*
€ 35,06*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 31,881*
€ 36,741*
10
Frei Haus
ab € 32,298*
€ 37,098*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 29,87*
€ 39,73*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,46*
€ 41,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,741*
€ 43,72179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,621*
€ 42,38899
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,881*
€ 37,93839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 367,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.