Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang C46E-0301CU400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-33676085
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1028821
EAN/GTIN:
     4047084173592
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Sicherheitslichtvorhang C46E-0301CU400

Sicherheitslichtvorhänge, C4000 Advanced, C46E-0301CU400, Systemteil: Empfänger, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 10 m, Schutzfeldhöhe: 300 mm, Anschlussart: Kabelschwanz 320 mm mit Stecker M12, 8-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Detektionsvermögen für Probekörper:
14 mm
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.528,12*
€ 2.621,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.523,72*
€ 2.626,09*
Frei Haus
ab € 2.560,89*
€ 2.651,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.626,09*
€ 3.125,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.602,30*
€ 3.096,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.554,72*
€ 3.040,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.538,86*
€ 3.021,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.523,72*
€ 3.003,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.