Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierautomat AIMESA VRM 2,09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-33354043
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1120920000
EAN/GTIN:
     4032248901869
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierautomat AIMESA VRM 2,09

Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt.
Weitere Informationen:
Funktion:
abisolieren
Breite:
20 mm
Höhe:
1,6 mm
Tiefe:
26,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller abisolierer, abisolierer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,64*
€ 608,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 541,93*
€ 613,20*
Frei Haus
ab € 550,28*
€ 619,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 581,79*
€ 654,69*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 591,25*
€ 665,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,20*
€ 729,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,08*
€ 711,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,79*
€ 681,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,29*
€ 666,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,93*
€ 644,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.