Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank-Steckdose Tragsch. Schraubmo. 709-583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrank-Steckdose Tragsch. Schraubmo. 709-583
Schaltschrank-Steckdose Tragsch. Schraubmo. 709-583
Artikel-Nr.:
     3517I-33150780
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     709-583
EAN/GTIN:
     4055143718301
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Schaltschrank-Steckdose Tragsch. Schraubmo. 709-583

Schaltschrank-Steckdose
zur Tragschienen- und Schraubmontage
für Stecker Typ F, CEE 7/4 (Schutzkontakt®)
gängig in DE, NL, AT
mit LED-Statusanzeige
mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss
rot
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
SCHUKO
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,61*
€ 9,22*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 9,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,82*
€ 10,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,91272*
€ 11,01272*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,2069*
€ 11,4169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.