Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,75 PK 4510082/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K 1X0,75 PK 4510082/100
H05V-K 1X0,75 PK 4510082/100
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-32865581
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510082/100
EAN/GTIN:
     4044774699813
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K 1X0,75 PK 4510082/100

Interne Verdrahtung von Geräten, geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
€ 6,40*
ab € 0,10689*
€ 0,15289*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1199*
€ 0,1709*
2 Tage
291
100
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,187*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,27*
100
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,469*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,1199* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 17,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.