Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K EMBOSS 1X1 OG 4510093K/2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05V-K EMBOSS 1X1 OG 4510093K/2000
H05V-K EMBOSS 1X1 OG 4510093K/2000
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-32852558
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510093K/2000
EAN/GTIN:
     4044774699950
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K EMBOSS 1X1 OG 4510093K/2000

Einzelader H05V-K EMBOSS 1X1 OG 2000 M
Einzelader
1X1
orange
Großkarton
U0/U: 300/500 V
PVC
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Optimal für automatisierte Kabelkonfektionierung in großen Mengen geeignet
Auch als Ring oder auf Spule erhältlich
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Geprägte Leitung für individuelle, permanente Nachbedruckung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 256,20*
€ 301,50*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 274,12*
€ 323,58*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 833,53*
€ 932,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,58*
€ 385,0602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,88*
€ 383,0372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,72*
€ 367,3768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,94*
€ 359,3086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,12*
€ 326,2028
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,13706* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.