Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger SM2A31REQDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Empfänger SM2A31REQDP
Artikel-Nr.:
     3517I-32764267
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3037131
EAN/GTIN:
     0662488371319
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
turck einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke
empfänger einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Empfänger SM2A31REQDP

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), max. Reichweite 3000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 24 240 VAC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,21*
€ 309,03*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,32*
€ 309,63*
Frei Haus
ab € 266,16*
€ 312,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,03*
€ 367,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,55*
€ 339,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.