Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM 5723-15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM 5723-15M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM 5723-15M
Artikel-Nr.:
     3517I-32763592
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     U8616-15
EAN/GTIN:
     4047101040975
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder

Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM 5723-15M

Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen), TPU-Kabelmantel, Leitungslänge 15 m, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grau, schleppkettentauglich, UL-Zulassung, Ende offen, Kupplung gerade 7/8 , Leitungslänge: 15 Meter
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, devicenet buskabel, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,70*
€ 243,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,17*
€ 246,04*
Frei Haus
ab € 207,05*
€ 248,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,00*
€ 250,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,07*
€ 254,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.