Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke Q76E-VN-ZLVC-Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtschranke Q76E-VN-ZLVC-Q8
Artikel-Nr.:
     3517I-32762765
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3808856
EAN/GTIN:
     0662488071189
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke Q76E-VN-ZLVC-Q8

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Mit breitem Lichtstrahl, max. Reichweite 4000 mm, Schutzart IP67 / IP69, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Reichweite bis 4m mit Reflektor BRT-92X92CB, Besonders breiter Lichtstrahl, Betriebsspannung: 10...30 VDC, Schaltausgang, Wechsler, NPN, ECOLAB zertifiziert
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
20,5 mm
Höhe des Sensors:
87,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 218,76*
€ 268,34*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,24*
€ 271,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,53*
€ 271,99*
Frei Haus
ab € 226,46*
€ 273,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.