|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-32667897 Herst.-Nr.: 210009610-00 EAN/GTIN: 4056138009749 |
| |
|
|  |  |
 | Fingerprint-Modul Silber-Metallic FPM 600-0 SM Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Weitere Informationen:  |  | Standalone: | ja | Vernetzbar: | nein | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Max. Anzahl der Personen: | 100 | Leseverfahren: | biometrisch | Signalausgabe: | sonstige | Montageart: | Aufputz/Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 710,17* | € 807,52* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 719,35* | € 820,10* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 721,97* | € 833,03* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 734,53* | € 834,80* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 742,68* | € 842,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|