Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhängerkarte gelb SK9050Y/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselanhängerkarte gelb SK9050Y/A
Schlüsselanhängerkarte gelb SK9050Y/A
Artikel-Nr.:
     3517I-32653297
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     SK9050Y/A
EAN/GTIN:
     8023903254815
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Transponder
Transpondersystem

Schlüsselanhängerkarte gelb SK9050Y/A

Transponder SimpleKey im Schlüsselanhängerformat, gelb
Weitere Informationen:
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Leseverfahren:
MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos:
ja
Durchmesser:
0 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Transponderchip, schlüssel-anhänger gelb, schlüssel anhänger, Datenträger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,97*
€ 10,22*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,98*
€ 10,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,25*
€ 10,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 10,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.