Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markisenmotor 20Nm, Nutrohr 78 MLISM 20/16PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markisenmotor 20Nm, Nutrohr 78 MLISM 20/16PZ
Artikel-Nr.:
     3517I-32598678
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     26782020
EAN/GTIN:
     4031909026125
Suchbegriffe:
Nutrohr
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb

Markisenmotor 20Nm, Nutrohr 78 MLISM 20/16PZ

Der Markisenmotor M-line Sun Medium (MLISM 20/16PZ) ist ein selbstlernender Rohrmotor mit automatischer Endpunkteinstellung für Markisen. Der Markisenmotor hat eine exakte Positionserfassung und Drehmomentüberwachung und schützt die Markise durch seine integrierte Blockiererkennung sowie seine Hinderniserkennung. Sobald die Markise blockiert wurde oder auf ein Hindernis gelaufen ist, reversiert der Motor.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
20 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
nein
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor 20 nm, nutrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.