Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32552118 Herst.-Nr.: 3RH21402XF400LA2 EAN/GTIN: 4047621016153 |
| |
|
| | |
| Hilfsschütz Bahn, 4S, DC 72-125V, 0,7-1,25*Us 3RH2140-2XF40-0LA2 Hilfsschütz für Bahn 4S DC 72-125V, 0,7...1,25*US, mit integriertem Varistor Baugröße S00, Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge Hilfsschütz Bahn SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit starken Schwankungen der Steuerspannungen unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen.Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 haben normgerechte Anschlussbezeichnungen und eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 72..125 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 3 A | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Federzuganschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,01* | € 52,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,21* | € 56,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,20* | € 61,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,66* | € 64,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,39* | € 74,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|