Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter fernb., 4-p,Iu: 400A 3KC4442-0DA21-0AA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzumschalter fernb., 4-p,Iu: 400A 3KC4442-0DA21-0AA3
Netzumschalter fernb., 4-p,Iu: 400A 3KC4442-0DA21-0AA3
Artikel-Nr.:
     3517I-32550264
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC44420DA210AA3
EAN/GTIN:
     4001869527505
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Netzumschalter fernb., 4-p,Iu: 400A 3KC4442-0DA21-0AA3

SENTRON, Netzumschalter 3KC, fernbetätigt, RTSE, 4-polig, Iu: 400 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 200 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 125 A, Schraubbefestigung, Motorantrieb, am rechten Ende, langer Drehgriff, Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
166..332 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter siemens, hauptschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.410,31*
€ 1.542,95*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.406,59*
€ 1.543,92*
Frei Haus
ab € 1.420,42*
€ 1.557,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.765,72*
€ 1.924,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.797,39*
€ 1.959,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,95*
€ 1.836,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.531,80*
€ 1.822,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,64*
€ 1.754,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,16*
€ 1.712,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,31*
€ 1.678,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KC90008TL40
ab € 1.060,59*
Zubehör
Siemens
8UD11413AF25
ab € 41,87*
Zubehör
Siemens
8UD11513AF25
ab € 44,22*
Zubehör
Siemens
8UD11614AF25
ab € 66,73*
Zubehör
Siemens
8UD11412AF25
ab € 34,64*
Zubehör
Siemens
8UD11413AF21
ab € 41,75*
Zubehör
Siemens
8UD11513AE21
ab € 51,41*
Zubehör
Siemens
8UD11412AE21
ab € 44,16*
Zubehör
Siemens
8UD11614AE21
ab € 79,85*
Zubehör
Siemens
8UD11513AF21
ab € 44,36*
Zubehör
Siemens
8UD11614AF21
ab € 66,63*
Zubehör
Siemens
8UD11412AF21
ab € 34,36*
Zubehör
Siemens
3KC96251
ab € 127,74*
Zubehör
Siemens
3KC98203
ab € 35,66*
Zubehör
Siemens
3KC98031
ab € 61,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.