Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32170021 Herst.-Nr.: 0082009/100 EAN/GTIN: 4044774690896 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 OG 0082009/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,5 OG 100 M Einzelader 1X0.5 orange Ring U 0/U: 300/500 V FEP -100°C - 205°C feste Verlegung Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | verzinnt | Leiternennquerschnitt: | 0,5 mm² | Ader-Zahl: | 1 | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Ader-Farbe: | orange | Schirm: | nein | Kabelgeometrie: | rund | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 0,7991* | € 1,0491* | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,50* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,82* | € 1,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 194,04* | € 231,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 104,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|