Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31968974 Herst.-Nr.: LS2567-G3SWM EAN/GTIN: 4011377205130 |
| |
|
| | |
| 3-Klang-Gong Serie LS graphitschwarz matt 2567-G3 SWM (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) 2 separate Eingänge für 2-/3-Klang Versorgungsspannung: 8 ... 12 V AC oder 8 ... 24 V DC, über externes Netzteil (SELV) z.B. Art.-Nr. NT 2405 VDC oder NT 2415 REG VDC Stromaufnahme: ca. 150 mA Weitere Informationen: | | Anzahl der Töne: | 3 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Nennspannung: | 12 V | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,15 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 91,91* | € 112,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,51* | € 112,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,40* | € 114,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,45* | € 116,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,66* | € 116,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|