Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterschütz UH=AC/DC24V DC0-10V BF9250.91/042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterschütz UH=AC/DC24V DC0-10V BF9250.91/042
Halbleiterschütz UH=AC/DC24V DC0-10V BF9250.91/042
Artikel-Nr.:
     3517I-31957390
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0059483
EAN/GTIN:
     4030641594831
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
dold halbleiterschütz
halbleiterschütz

Halbleiterschütz UH=AC/DC24V DC0-10V BF9250.91/042

Halbleiterschütz nach IEC/EN 60 947-4-2, IEC/EN 60 947-4-3 zum Schalten von AC-Lasten
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Betriebsspannung:
24..480 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Lastschütz, Leistungsschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Halbleiterrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,88*
€ 181,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,84*
€ 182,81*
Frei Haus
ab € 154,27*
€ 189,26*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,80*
€ 192,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 172,28*
€ 210,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.