Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder IP66 sw theLuxa S360 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder IP66 sw theLuxa S360 BK
Bewegungsmelder IP66 sw theLuxa S360 BK
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-31956266
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1010511
EAN/GTIN:
     4003468100271
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

Bewegungsmelder IP66 sw theLuxa S360 BK

Bewegungsmelder für Wand-oder Deckenmontage, dreh-und schwenkbarer Sensorkopf, zusätzlicher Unterkriechschutz, Innen-oder Außenmontage, Empfindlichkeit reduzierbar, Nulldurchgangsschaltung, automatische Schaltung helligkeits-und bewegungsabhängig, Teach-In-Funktion, Mischlichtmessung, inkl. Eckwinkel, Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,11*
€ 97,35*
€ 5,95*
ab € 84,85*
€ 104,85*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 86,44*
€ 106,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,60*
€ 107,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,08*
€ 108,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070903
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.