Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 360° 230V sw mt IP66 2300W THELUXAS360BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben
Theben
Artikel-Nr.:
     262-C860F94
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1010511
EAN/GTIN:
     4003468100271
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder AP 360° 230V sw mt IP66 2300W THELUXAS360BK
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
5 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
1200 s
Breite:
100 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
32 m
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
85 mm
Max. Einschaltdauer:
20 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Reichweite frontal:
16 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
500 W
Min. Einschaltdauer:
1 s s
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Scanwinkel:
360 °
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP66
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 180 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 135 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-25 - 45 °C
Tiefe:
137 mm
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,10*
€ 96,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,81*
€ 104,08*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 86,30*
€ 106,07*
€ 5,46*
ab € 87,81*
€ 107,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,85*
€ 108,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070903
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.