Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31955112 Herst.-Nr.: DSNT105 EAN/GTIN: 4011377051867 |
| |
|
| | |
| DALI-Schaltnetzteil für NV-Halogenlampen D SNT 105 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Spannungsversorgung für 12-V-Halogenlampen Schalten und Helligkeitseinstellung erfolgt mit DALI-Steuergeräten oder Installationstaster Einbau in Zwischendecken oder Aufputzmontage Produkteigenschaften Leerlaufsicher Elektronischer Kurzschlussschutz Elektronischer Überlastschutz Elektronischer Übertemperaturschutz Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung Nennleistung: 35 . Weitere Informationen: | | Art des Trafos: | 1-Phasen Adaptertrafo elektronisch | Eingangsspannung: | 230 V | Ausgangsspannung: | 11,5 V | Leistung: | 35..105 W | Ohne Dimmfunktion: | ja | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, jung lichtmanagement, elektronik transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 65,06* | € 78,62* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,15* | € 78,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,93* | € 79,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,38* | € 79,96* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,61* | € 80,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|