| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31865861 Herst.-Nr.: OJ5104 EAN/GTIN: 4021179176354 |
| |
|
| | |
| Reflexlichtschranke DC PNP Hell-/Dunkel prog. OJ5104 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 2 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 22 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Polfilter , Elektronisches Schloss , Externe Teach-Funktion , frontale Optik, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS LED-Fenster: SEPS Taste: SEPS, Werkstoff Optik: Glas Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 2000 mm | Max. Schaltabstand: | 2000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 200 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,35* | € 124,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 111,53* | € 125,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,34* | € 127,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 115,96* | € 130,61* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 118,84* | € 132,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|