Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-CI-M12 #1551422


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-CI-M12 #1551422
Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-CI-M12 #1551422
Artikel-Nr.:
     3517I-31857275
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1551422
EAN/GTIN:
     4046356153706
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker

Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-CI-M12 #1551422

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
2 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 4,74*
Lager 3517
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,411*
€ 4,761*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6345*
€ 4,9745*
17 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 5,26*
24 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 4,761*
€ 5,66559
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,711*
€ 5,60609
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,671*
€ 5,55849
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,411*
€ 5,24909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 285,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1416144
ab € 1,902*
Zubehör
Phoenix Contact
1419631
ab € 2,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1419633
ab € 2,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1419634
ab € 2,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1552243
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1432460
ab € 1,966*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.