| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2130159 Herst.-Nr.: 1432460 EAN/GTIN: 4046356410731 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Kabeleinführungswinkel = Seite
Der Phoenix Contact Gehäuseschraubenanschluss für M12-Buchseneinsätze mit Flachdichtung für alle drehzahlkompatiblen THR- und Schwall-Lötkontaktträger.Schutzart IP67 -25 °C bis 85 °C Umgebungstemperatur im Betrieb Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Kabeleinführungswinkel: | Seite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring, Flachdichtung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorgehäuse, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder buchse, kabel für sicherheitsschalter, sensorkabel phoenix contact, 2130159, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, Phoenix Contact, 1432460, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,966* | € 2,766* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,96* | € 2,77* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,19* | € 3,02* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,18* | € 3,02* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,072* | € 5,305* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|