Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-CI-M12 #1551422


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1551422 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1551422 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-S50448669
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1551422
EAN/GTIN:
     4046356153706
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Ausführung des Gehäuses gerade, Umgebungstemperatur 85 ... 85°C, Bemessungsspannung 30V, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Schutzart (IP), montiert IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 100,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 4,83*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,411*
€ 4,861*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6245*
€ 5,0645*
Lager 3461
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 5,34*
23 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 320,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414004
ab € 2,1755*
Zubehör
Phoenix Contact
1414005
ab € 2,1755*
Zubehör
Phoenix Contact
1416144
ab € 1,892*
Zubehör
Phoenix Contact
1419630
ab € 1,902*
Zubehör
Phoenix Contact
1419631
ab € 2,101*
Zubehör
Phoenix Contact
1419633
ab € 2,131*
Zubehör
Phoenix Contact
1419634
ab € 2,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1552243
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1432460
ab € 1,966*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.