| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31851621 Herst.-Nr.: E20988 EAN/GTIN: 4021179051866 |
| |
|
| | |
| Reflektor 50x10 E20988 Zubehör, Tripelspiegel, 50 x 10 mm, eckig, für Laser-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse: Frontplatte: PMMA Basisträger: ABS Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Höhe: | 62 mm | Breite: | 10 mm | Anzahl der Befestigungslöcher: | 2 | Befestigung selbstklebend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,76* | € 15,45* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,82* | € 15,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,14* | € 15,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,23* | € 16,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,98* | € 17,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|