| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31846681 Herst.-Nr.: 70114025 EAN/GTIN: 4050143398850 |
| |
|
| | |
| PROFINET IO zu Modbus-Gateway ICDMRX/PN1DB9/RJ45PM PROFINET nach Modbus Gateway , 1 Port, Schalttafeleinbau, DB9, Schnittstellentyp: Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig), Protokoll: MODBUS, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: PROFINET IO, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung: steckbare Schraubklemme Feldbus: 1 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 1 x DB9, Befestigung: Schaltschrankeinbau Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,74* | € 399,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 352,13* | € 399,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,57* | € 406,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,77* | € 410,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 375,32* | € 423,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|