| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31846347 Herst.-Nr.: 253574 EAN/GTIN: 4050143119332 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichttaster Laser OBT30-R2F-E2-L Tastbereich: 3 ... 30 mm, Lichtsender: LASERLICHT, Lichtart: rot, Wechsellicht , 680 nm, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: Schließer / hellschaltend, Anschluss: Festkabel 2 m, Betriebsspannung: 12 ... 24 V, Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,78* | € 161,25* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,97* | € 161,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,81* | € 162,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,89* | € 163,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,74* | € 167,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|