Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor mit analoger Anzeige PG2454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/2 Relativ Drucksensor -1bar bis 10bar, Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar 4 → 20 mA,
ifm electronic G1/2 Relativ Drucksensor -1bar bis 10bar, Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar 4 → 20 mA,
ifm electronic G1/2 Relativ Drucksensor -1bar bis 10bar, Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar 4 → 20 mA,
Artikel-Nr.:
     3517I-31843746
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PG2454
EAN/GTIN:
     4021179257534
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor mit analoger Anzeige PG2454

Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige
-1...10 bar
-14,4...145 psi
G 1/2 Außengewinde
Schaltsignal
Analogsignal
(konfigurierbar)
4...20, invertierbar
(skalierbar) mA
Steckverbindung
-25...80 °C
IP 67
IP 69K
Relativdruck
Vakuum
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 403,38*
€ 435,78*
€ 5,95*
ab € 407,24*
€ 441,61*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 438,68*
€ 473,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 447,63*
€ 482,36*
Frei Haus
ab € 450,44*
€ 487,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,36*
€ 574,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,75*
€ 570,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,73*
€ 556,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,56*
€ 548,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,63*
€ 532,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 17,99*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.