Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige -1...10 bar, -14,4...145 psi G ½


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40143292
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PG2454
EAN/GTIN:
     4021179257534
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor,mit analoger Anzeige, Messbereich: -1...10 bar / -14,4...145 psi, Prozessanschluss: G ½, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Stromaufnahme: 70 mA, 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar), 1 x n.o. / n.c. progr. + 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar) Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Analoganzeige 0...350° verdrehbar , Auflösung 0,25% , Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PA FPM PTFE Sichtscheibe: Sicherheitsverbundglas 4 mm, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: Keramik (Al2O3) FPM V4A (1.4404) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10 bar, PG-010-REB12-MFRKG/US/ /P, PG010REB12MFRKGUSP, PG2454, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . -1...10 bar, . -14.4...145 PSI, 4-Leiter, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0.25%, DC PNP/NPN, Drucksensor mit analoger Anzei, Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor mit, Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 403,38*
€ 435,78*
€ 5,95*
ab € 407,24*
€ 441,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 438,68*
€ 473,80*
Frei Haus
ab € 447,63*
€ 482,36*
Frei Haus
ab € 450,44*
€ 487,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,80*
€ 563,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,32*
€ 560,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,47*
€ 546,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,45*
€ 538,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,68*
€ 522,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
ab € 10,83*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
ab € 12,68*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.