Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrasonic Sensor 266632-100000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-31822307
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     266632-100000
EAN/GTIN:
     4050143291564
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter

Ultrasonic Sensor 266632-100000

Einkopfsystem, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE, Kontinuierlicher Abstandswert über IO-Link-Prozessdaten, Baureihe: -F77, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Schnittstellentyp: IO-Link (über C/Q = Pin 4), Ausgangstyp: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Messbereich Länge:
20..250 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
40 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 171,04*
€ 206,27*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,63*
€ 206,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,51*
€ 209,83*
Frei Haus
ab € 178,22*
€ 214,38*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 179,84*
€ 216,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.