| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31805352 Herst.-Nr.: 3801744 EAN/GTIN: 0662488012069 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichtschranke QS18EK6XLPCQ7 Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Klarobjekterkennung, Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link, Steckverbinder, M8 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, 1x PNP/NPN Schaltausgang mit IO-Link Kommunikation, 1x PNP/NPN Schaltausgang, LED rundum sichtbar, Koaxiale Optik, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 145,25* | € 178,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,11* | € 178,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,24* | € 185,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 286,50* | € 338,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|