| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31785094 Herst.-Nr.: 198882 EAN/GTIN: 4015081969401 |
| |
|
| | |
| Drehzahlsteller 2.4 A, 0.75kW RASP52422EIP #198882 RASP5-2422EIP-412R110S1_Drehzahlsteller, 2.4 A, 0.75 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2, 230/277 V AC, Ethernet IP, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter, mit Bremswiderstand, STO (Safe Torque Off) Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 500 V | Nennausgangsstrom I2N: | 2,4 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0,75 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0,75 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.171,82* | € 1.230,20* | | | | | | 167 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.166,53* | € 1.231,11* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.167,75* | € 1.231,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,40* | € 1.279,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.324,85* | € 1.381,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|