Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230V 24A 5,5kW DA1-32024FB-B55C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-31759138
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169361
EAN/GTIN:
     4015081658084
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter 5,5kw
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 230V 24A 5,5kW DA1-32024FB-B55C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 24 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
24 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Frequenzumformer, Umrichter, Frequenzregler, Drehzahlsteller, Drehzahlregler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.830,17*
€ 1.901,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.824,42*
€ 1.902,91*
Frei Haus
ab € 1.846,14*
€ 1.920,77*
216 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.980,40*
€ 2.057,81*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.077,70*
€ 2.159,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.901,99*
€ 2.263,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.890,78*
€ 2.250,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.853,96*
€ 2.206,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.833,43*
€ 2.181,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.830,17*
€ 2.177,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,43*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 258,48*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 170,21*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,36*
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,41*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 237,53*
Zubehör
Eaton
169129
ab € 80,27*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 120,67*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,14*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,72*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,44*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,41*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 236,21*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.