Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussschalter 3p 0,16A o. Überlast PKM0-0,16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31750849
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072720
EAN/GTIN:
     4015080727200
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul

Kurzschlussschalter 3p 0,16A o. Überlast PKM0-0,16

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKM0, mit unverzögertem Kurzschlußauslöser, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2,5 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,38*
€ 47,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,59*
€ 49,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,42*
€ 52,73*
Frei Haus
ab € 43,32*
€ 55,03*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,13*
€ 56,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073129
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
073143
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
073146
ab € 20,82*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,30*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 22,49*
Zubehör
Eaton
082161
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
112119
ab € 1,72*
Zubehör
Eaton
116708
ab € 23,56*
Zubehör
Eaton
116902
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,91*
Zubehör
Eaton
157859
ab € 40,73*
Zubehör
Eaton
226161
ab € 9,14*
Zubehör
Eaton
283189
ab € 18,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.