Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHDSL-Router f.IP-Kommunikation 6GK5826-2AB00-2AB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SHDSL-Router f.IP-Kommunikation 6GK5826-2AB00-2AB2
SHDSL-Router f.IP-Kommunikation 6GK5826-2AB00-2AB2
Artikel-Nr.:
     3517I-31669715
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK58262AB002AB2
EAN/GTIN:
     4047622173244
Suchbegriffe:
G.SHDSL Modem
G.SHDSL Router
SHDSL Router
ISDN Router

SHDSL-Router f.IP-Kommunikation 6GK5826-2AB00-2AB2

SCALANCE M826-2 SHDSL-Router, für die IP-Kommunikation über 2-Draht-und 4-Draht- Leitungen von Ethernet-basierten Automatisierungsgeräten, SHDSL-Topologie: Punkt-zu-Punkt, Bonding, Linie Bridge-Mode, Routing-Mode mit VPN, Firewall, NAT, 4-Port Switch, 1xDigitaleing., 1xDigitalausg. . SCALANCEM826-2 SHDSLSHDSL-Topologie: Punkt-zu-Punkt, Bonding, Linie Bridge-Mode, Routing-Mode mit VPN, Firewall, Übertragungsrate: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, bei SHDSL-Übertragung max.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
ISDN:
nein
xDSL:
ja
LTE:
nein
Leerchassis:
nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
4
Anzahl der WAN-Ports:
2
Firewall:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 789,82*
€ 855,83*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 790,81*
€ 856,31*
Frei Haus
ab € 816,98*
€ 889,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 832,13*
€ 905,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 860,02*
€ 936,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,83*
€ 1.018,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,62*
€ 1.013,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,59*
€ 1.001,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,59*
€ 980,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,82*
€ 939,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,07*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,30*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,65*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,37*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,53*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN20
ab € 105,40*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN25
ab € 119,26*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH50
ab € 58,38*
Zubehör
Siemens
6XV18715MH50
ab € 55,48*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH50
ab € 46,73*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,11*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,28*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,17*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.